pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800841 CB TM1 6A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800841

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800841 CB TM1 6A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356689922

Codice prodotto

PHC2800841

Cod. produttore

2800841

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.3 mm

Profondità:

45 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.