PHOENIX CONTACT - PHC2800570 Minimorsetto passante - 2800570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²
Corrente nominale In - 0.5 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918074265
Codice prodotto
PHC2800570
Cod. produttore
2800570
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1 mm²
Corrente nominale In:
0.5 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
47.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio


