PHOENIX CONTACT - PHC2800054 S-PT-EX-48DC-1/2 SPD SEGNALE - 2800054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
Tensione permanente AC max. - 37 V
Tensione permanente DC max. - 53 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Livello di protezione filo/filo - 90 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356445689
Codice prodotto
PHC2800054
Cod. produttore
2800054
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
48...48 V
Tensione permanente AC max.:
37 V
Tensione permanente DC max.:
53 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Livello di protezione filo/filo:
90 V
Livello di protezione filo/terra:
1100 V
Frequenza limite:
40 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Altro
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì


