pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2791032 UKK 5-DIO/U-O MORSETTO 2 PIANI VITE DIOD - 2791032

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2791032 UKK 5-DIO/U-O MORSETTO 2 PIANI VITE DIOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918072407

Codice prodotto

PHC2791032

Cod. produttore

2791032

Produttore

PHC

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

56 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Per le più svariate applicazioni i morsetti a diodi a due piani sono disponibili con diversi circuiti.