pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2777014 UDK 4-TG MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO - 2777014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2777014 UDK 4-TG MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918068608

Codice prodotto

PHC2777014

Cod. produttore

2777014

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

63.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Con presa per test integrata:

no

Larghezza di soli 6,2 mm.