pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2776032 UDK 4-DUR 5K1 COMPONENTE MORSETTO - 2776032

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2776032 UDK 4-DUR 5K1 COMPONENTE MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626165738

Codice prodotto

PHC2776032

Cod. produttore

2776032

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

63.5 mm

Profondità:

47 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Componente morsetto componibile, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio