pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2775375 Morsetto passante - 2775375

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2775375 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068578

Codice prodotto

PHC2775375

Cod. produttore

2775375

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

63.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione.