pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2775265 UDK 4-MTK MORSETTO 4 ALLACCI - 2775265

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2775265 UDK 4-MTK MORSETTO 4 ALLACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918068547

Codice prodotto

PHC2775265

Cod. produttore

2775265

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Tensione nominale:

630 V

Altezza:

63.5 mm

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

47 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio