pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2775249 UDK 4-DUR 249 MORSETTO CON ATTACCO DOPPI - 2775249

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2775249 UDK 4-DUR 249 MORSETTO CON ATTACCO DOPPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068530

Codice prodotto

PHC2775249

Cod. produttore

2775249

Produttore

PHC

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

63.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Nell'automazione dei processi si sono affermati circuiti a corrente costante che trasmettono i valori di misurazione come corrente da 0 a 20 mA. Il piano inferiore è assegnato alla linea di misura, mentre quello superiore viene utilizzato come presa di tensione tramite la resistenza 249 Ohm. Con questo morsetto è possibile realizzare una presa per segnale di tensione nella linea di misura per utilizzarla come segnale analogico per calcolatori.