PHOENIX CONTACT - PHC2775197 Piastra terminale - 2775197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Blu
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918068493
Codice prodotto
PHC2775197
Cod. produttore
2775197
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Blu
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale, lunghezza: 63,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 35,9 mm, colore: blu


