PHOENIX CONTACT - PHC2771146 UKKB 5 MORSETTO 2 PIANI VITE - 2771146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
4017918068226
Codice prodotto
PHC2771146
Cod. produttore
2771146
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
67 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
62 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


