PHOENIX CONTACT - PHC2770804 Piastrina distanziatrice - 2770804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918068042
Codice prodotto
PHC2770804
Cod. produttore
2770804
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, lunghezza: 67 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 25 mm, colore: grigio


