pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770639 FBRNI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 2770639

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770639 FBRNI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918068011

Codice prodotto

PHC2770639

Cod. produttore

2770639

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Altro

Isolato:

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello fisso, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento