PHOENIX CONTACT - PHC2770613 Piastra terminale - 2770613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 2.54 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918067991
Codice prodotto
PHC2770613
Cod. produttore
2770613
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
2.54 mm
Piastra terminale, passo: 5,08 mm, larghezza: 2,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio


