pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770561 UKK 4-FS MORSETTO 2 PIANI MISTO - 2770561

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770561 UKK 4-FS MORSETTO 2 PIANI MISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918067977

Codice prodotto

PHC2770561

Cod. produttore

2770561

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

72 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

59 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione Faston, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio