pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770011 UKK 3 MORSETTO 2 PIANI VITE 2,5 MMQ - 2770011

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770011 UKK 3 MORSETTO 2 PIANI VITE 2,5 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918067755

Codice prodotto

PHC2770011

Cod. produttore

2770011

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

56 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

62 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT