pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2744571 FL PLUG RJ45 GN/2 CONNETTORE RJ45 - 2744571

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2744571 FL PLUG RJ45 GN/2 CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32.7 mm

  • Altezza - 13.1 mm

  • Profondità - 13.7 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Rivestimento scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918607586

Codice prodotto

PHC2744571

Cod. produttore

2744571

Produttore

PHC

Larghezza:

32.7 mm

Altezza:

13.1 mm

Profondità:

13.7 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Esecuzione EMC:

no

Numero di ingressi per conduttori:

0

Con guarnizione:

no

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Connettore RJ45, schermato, con protezione antiflessione, 2 pezzi, verde per cavo incrociato.