PHOENIX CONTACT - PHC2735962 Parte superiore custodia - 2735962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.6 mm
Altezza - 102 mm
Profondità - 60.15 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
4017918899387
Codice prodotto
PHC2735962
Cod. produttore
2735962
Produttore
PHC
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
60.15 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Verde
Numero RAL:
6021
Numero moduli DIN:
0.023
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di scatola:
Chiuso
Con schermatura:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Aperture di ventilazione presenti:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


