pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2718196 VIOK 1,5-2D MORSETTO 4 PIANI VITE - 2718196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2718196 VIOK 1,5-2D MORSETTO 4 PIANI VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918062262

Codice prodotto

PHC2718196

Cod. produttore

2718196

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

73 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Con collegamento PE:

no

Questo morsetto possiede 2 piani passanti e 2 piani per le barre collettrici. Essi sono impiegati per sensori programmabili e/o a controllo automatico i quali sono inoltre regolati attraverso il secondo piano passante.