pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716512 DIKD 1,5-2D MORSETTO DI ALIMENTAZ. - 2716512

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716512 DIKD 1,5-2D MORSETTO DI ALIMENTAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061951

Codice prodotto

PHC2716512

Cod. produttore

2716512

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

72.5 mm

Profondità:

54.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con collegamento PE:

no

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio