pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2715940 EB 80- DIK BU PONTICELLO A PETTINE - 2715940

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2715940 EB 80- DIK BU PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 80

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918061692

Codice prodotto

PHC2715940

Cod. produttore

2715940

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

80

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 80, colore: blu