PHOENIX CONTACT - PHC2715762 Morsetto iniziatore/attuatore - 2715762

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918061548
Codice prodotto
PHC2715762
Cod. produttore
2715762
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1 mm²
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
54.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Con collegamento PE:
no