pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2715092 DIKD 1,5-PV MORSETTI RIPARTITORI DI POTE - 2715092

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2715092 DIKD 1,5-PV MORSETTI RIPARTITORI DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061371

Codice prodotto

PHC2715092

Cod. produttore

2715092

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegabile trasversalmente:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

72.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

LED commutante per:

No

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

Funzione di separazione:

no

Morsetto di distribuzione del potenziale salvaspazio.