PHOENIX CONTACT - PHC2713638 ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY CUSTODIA X ELETTR - 2713638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 114.5 mm
Profondità - 99 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4017918917425
Codice prodotto
PHC2713638
Cod. produttore
2713638
Produttore
PHC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
99 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Numero RAL:
7035
Numero moduli DIN:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di scatola:
Chiuso
Montaggio su guida portante possibile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Aperture di ventilazione presenti:
no
Grado di protezione (IP):
IP00