pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2708711 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO CONVERTITORE - 2708711

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2708711 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet - no

  • Power over Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356041461

Codice prodotto

PHC2708711

Cod. produttore

2708711

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Montaggio su 19 pollici:

no

Ethernet:

no

Fast Ethernet:

no

Power over Ethernet:

no

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Altro

Altezza:

99 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

105 mm

Convertitore fibra ottica con diagnostica ottica integrata, circuito stampato laccato, contatto di allarme, per PROFIBUS fino a 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce in fibra ottica (BFOC), 850 nm, per cavo PCF o in fibra di vetro (Multimode)