pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR - 2703008

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 1

  • Categoria - 5

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

  • Tipo di connettore - Altro

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626462967

Codice prodotto

PHC2703008

Cod. produttore

2703008

Produttore

PHC

Numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

5

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di connettore:

Altro

Schermato:

sì

Numero di unità di altezza (UA):

2

Numero RAL:

7035

Altezza:

130 mm

Larghezza:

30.2 mm

Profondità:

120 mm

Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C