PHOENIX CONTACT - PHC2702902 PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP MODULO SICUREZZ - 2702902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4055626458564
Codice prodotto
PHC2702902
Cod. produttore
2702902
Produttore
PHC
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
24...30 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0.25...0.25 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
116.6 mm
Profondità:
114.5 mm


