pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702520 Fissaggio cavi - 2702520

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702520 Fissaggio cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo dell'elemento di fissaggio - Altro

  • Materiale del telaio di fissaggio - Plastica

  • Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio - Vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626201818

Codice prodotto

PHC2702520

Cod. produttore

2702520

Produttore

PHC

Tipo dell'elemento di fissaggio:

Altro

Materiale del telaio di fissaggio:

Plastica

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio:

Vite

Fascetta di montaggio per fissare il conduttore in FO FL LCX CABLE METER.