pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702383 PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE SICURE - 2702383

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702383 PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE SICURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626145488

Codice prodotto

PHC2702383

Cod. produttore

2702383

Produttore

PHC

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

5

Tensione di alimentazione DC:

24...30 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0.05...0.05 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

116.6 mm

Profondità:

114.5 mm

Ampliamento contatto fino bis SIL 3, cat. 4, PL e In combinazione con un apparecchio di misurazione adatto, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti Push-in ad innesto