PHOENIX CONTACT - PHC2702356 PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP RELE DI SICUREZ - 2702356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Con morsetti amovibili - sì
Analisi degli ingressi - Bicanale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626133218
Codice prodotto
PHC2702356
Cod. produttore
2702356
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con morsetti amovibili:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Funzione monitoraggio giri:
no
Funzione monitoraggio d'arresto:
sì
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
116.6 mm
Profondità:
114.5 mm