pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO - 2700141

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356491334

Codice prodotto

PHC2700141

Cod. produttore

2700141

Produttore

PHC

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

volume:

100 dB

Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero