pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700093 PSD-S CE-SM SCREW ELEMENTO DI COLLEGAMEN - 2700093

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700093 PSD-S CE-SM SCREW ELEMENTO DI COLLEGAMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento - sì

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356490986

Codice prodotto

PHC2700093

Cod. produttore

2700093

Produttore

PHC

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

Elemento di collegamento con morsetti a vite per il montaggio a pavimento