pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2404297 SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 COMBINATION - 2404297

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2404297 SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 COMBINATION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio accanto all'armadio -

  • Montaggio sopra l'armadio -

  • Montaggio sotto l'armadio -

  • Sezione max. del cavo di collegamento - 16 mm²

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626396224

Codice prodotto

PHC2404297

Cod. produttore

2404297

Produttore

PHC

Montaggio accanto all'armadio:

Montaggio sopra l'armadio:

Montaggio sotto l'armadio:

Sezione max. del cavo di collegamento:

16 mm²

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

111 mm

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439.