pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2297293 ELR W3- 24DC/500AC- 2 RELE INVERTITORE - 2297293

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2297293 ELR W3- 24DC/500AC- 2 RELE INVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 2 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356175654

Codice prodotto

PHC2297293

Cod. produttore

2297293

Produttore

PHC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

2 A

Adatto per installazione in serie:

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico