pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2297060 ELR W3-230AC/500AC- 9I RELE CON INVERSIO - 2297060

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2297060 ELR W3-230AC/500AC- 9I RELE CON INVERSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 92...253 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 92...253 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356170598

Codice prodotto

PHC2297060

Cod. produttore

2297060

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

92...253 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

92...253 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

9 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore, Arresto d'emergenza, ATEX; ingresso: 230 V AC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione a vite