pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2297031 ELR W3- 24DC/500AC- 2I RELE INVERTITORE - 2297031

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2297031 ELR W3- 24DC/500AC- 2I RELE INVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356167864

Codice prodotto

PHC2297031

Cod. produttore

2297031

Produttore

PHC

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore, Arresto d'emergenza, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione a vite