PHOENIX CONTACT - PHC2285593 Connettore femmina - 2285593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 32
Dimensione modulare dei collegamenti - 0 mm
Corrente nominale In - 4 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918055998
Codice prodotto
PHC2285593
Cod. produttore
2285593
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
32
Dimensione modulare dei collegamenti:
0 mm
Corrente nominale In:
4 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
34.8 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
2.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)
Grado di protezione (IP), montato:
IP20