pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2285580 Connettore femmina - 2285580

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2285580 Connettore femmina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 32

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 0 mm

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918055981

Codice prodotto

PHC2285580

Cod. produttore

2285580

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

32

Dimensione modulare dei collegamenti:

0 mm

Corrente nominale In:

4 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

35.3 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

2.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Connettore femmina 19", corrente nominale: 4 A, numero poli: 32, passo: 0 mm, collegamento: Connessione a vite, colore: verde, superficie contatti: Stagno