pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2285315 SFL (2,8-0,8)F48 CONNETTORE - 2285315

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Collegamento a connettore piatto

  • Numero di collegamenti elettrici - 48

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 0 mm

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918055912

Codice prodotto

PHC2285315

Cod. produttore

2285315

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Collegamento a connettore piatto

Numero di collegamenti elettrici:

48

Dimensione modulare dei collegamenti:

0 mm

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Altezza:

28.6 mm

Grado di inquinamento:

2

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

2.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore femmina 19", numero poli: 48, passo: 0 mm, collegamento: Faston, colore: verde, superficie contatti: Stagno