pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2278539 BC 161,6 DKL R KMGY COPERCHIO PER CUSTOD - 2278539

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2278539 BC 161,6 DKL R KMGY COPERCHIO PER CUSTOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di scatola - Chiuso

  • Scatola allineabile - no

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356299466

Codice prodotto

PHC2278539

Cod. produttore

2278539

Produttore

PHC

Tipo di scatola:

Chiuso

Scatola allineabile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

no

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza:

161.6 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

8 mm

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 161,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)