pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2203447 Custodia universale - 2203447

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2203447 Custodia universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 145 mm

  • Tipo di scatola - Chiuso

  • Altezza - 125 mm

  • Profondità - 47 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626403359

Codice prodotto

PHC2203447

Cod. produttore

2203447

Produttore

PHC

Larghezza:

145 mm

Tipo di scatola:

Chiuso

Altezza:

125 mm

Profondità:

47 mm

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Montaggio su guida portante possibile:

no

Numero RAL:

7035

Numero moduli DIN:

0.145

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Con schermatura:

no

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per montaggio a parete:

no

Scatola allineabile:

no

Aperture di ventilazione presenti:

no

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2203447 - UCS 145-125-F-CCD 7035 Custodia per elet