pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2202890 TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 CUSTODIA - 2202890

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2202890 TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626382166

Codice prodotto

PHC2202890

Cod. produttore

2202890

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.54 mm

Tensione nominale:

32 V

Tensione impulsiva nominale:

1.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Adatto per spessore circuito stampato:

1.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A, 4 A (contatti paralleli) (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 8, serie di prodotti: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 7 contatti paralleli/1 contatto seriale