PHOENIX CONTACT - PHC2201632 Connettore femmina - 2201632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 32
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 4 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918902001
Codice prodotto
PHC2201632
Cod. produttore
2201632
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
32
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
4 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
20.3 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...1.5 mm²
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


