PHOENIX CONTACT - PHC2200320 Morsetto per circuiti stampati - 2200320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.05 mm
Numero di collegamenti elettrici - 4
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 22 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4046356563857
Codice prodotto
PHC2200320
Cod. produttore
2200320
Produttore
PHC
Altezza:
19.05 mm
Numero di collegamenti elettrici:
4
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
22 A
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.4 mm
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


