pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1998946 PC 6-16/ 3-G1-10,16 PRESA BASE - 1998946

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1998946 PC 6-16/ 3-G1-10,16 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 3

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356038447

Codice prodotto

PHC1998946

Cod. produttore

1998946

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

3

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

10.16 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

10.16 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza del pin:

4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.