PHOENIX CONTACT - PHC1990135 Morsetto per circuiti stampati - 1990135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 15
Dimensione modulare dei collegamenti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 2 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918973704
Codice prodotto
PHC1990135
Cod. produttore
1990135
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
15
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
2 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
16.7 mm
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


