PHOENIX CONTACT - PHC1988574 Morsetto per circuiti stampati - 1988574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16.25 mm
Numero di collegamenti elettrici - 10
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - Altro
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4017918938390
Codice prodotto
PHC1988574
Cod. produttore
1988574
Produttore
PHC
Altezza:
16.25 mm
Numero di collegamenti elettrici:
10
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
Altro
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Altro
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.1 mm
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


