pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1988189 Morsetto per circuiti stampati - 1988189

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1988189 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 10

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356036719

Codice prodotto

PHC1988189

Cod. produttore

1988189

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

10

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

17.6 mm

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

4.1 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1988189 - PT 2 5 10-7 5-H Morsetto compatto a vite