pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1985807 Morsetto per circuiti stampati - 1985807

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1985807 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 360 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918929213

Codice prodotto

PHC1985807

Cod. produttore

1985807

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

13.5 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

12 mm

Tensione nominale:

200 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.1 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1985807 - MKDS 1 2-3 5 HT BK Morsetto molla per c