pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1985014 Morsetto per circuiti stampati - 1985014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1985014 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 7

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 140 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918922092

Codice prodotto

PHC1985014

Cod. produttore

1985014

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

7

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

16.7 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Piedini a saldare anteriori, su una fila